EL-618G システム手すり35 縦枠用スリムブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43635246 EL-618G システム手すり35 縦枠用スリムブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43635246 EL-618G システム手すり35 縦枠用スリムブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43635246 EL-618G システム手すり35 縦枠用スリムブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43635246

システム手すり35 縦枠用スリムブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43635246 品番 EL-618G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 ゴールド 径(Φmm)手すり径35
注意
※幅25mm未満、MDF材などの強度不足の素材には使用できません
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。※横手すり用としてはご使用になれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする