ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり35 直ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
43635429
品番
EL-18G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手すり棒を直線で継げることができます
継目が目立ちにくいデザインです
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本
材質
本体:亜鉛合金
色
ゴールド
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。