EL-19G システム手すり35 Lコーナー ECLE(マツ六) 43635474 EL-19G システム手すり35 Lコーナー ECLE(マツ六) 43635474 EL-19G システム手すり35 Lコーナー ECLE(マツ六) 43635474 EL-19G システム手すり35 Lコーナー ECLE(マツ六) 43635474

システム手すり35 Lコーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43635474 品番 EL-19G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

手すり棒を直角に継げることができます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 ゴールド 径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
手すりのジョイントとして
ロリアン 様 (製造業)

商品自体問題ありませんが、製造ロットによって色味に差がでるのか以前注文した部品よりも薄めの色だったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする