EL-20 システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六) 43635526 EL-20 システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六) 43635526 EL-20 システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六) 43635526 EL-20 システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六) 43635526

システム手すり35 L自在コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43635526 品番 EL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 ブラウン 径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする