ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり35 四方ヒッパリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43635630
品番
EL-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手すり棒を四方向にジョイントできます
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
色
ブラウン
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。