EL-932 遮断機式手すりブラケット 左勝手 ECLE(マツ六) 43635709 EL-932 遮断機式手すりブラケット 左勝手 ECLE(マツ六) 43635709

遮断機式手すりブラケット 左勝手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43635709 品番EL-932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 ブラウン 径(Φmm)手すり径32/35兼用
注意
※連続させずに遮断機部分のみ使用される場合は付属のエンドキャップをご使用ください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※下地の無い場合は下地補強をしてください
※ご使用にはプラスドライバーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする