EL-701 システム手すり32 ブラケット横型通し首振り ECLE(マツ六) 43635824 EL-701 システム手すり32 ブラケット横型通し首振り ECLE(マツ六) 43635824 EL-701 システム手すり32 ブラケット横型通し首振り ECLE(マツ六) 43635824 EL-701 システム手すり32 ブラケット横型通し首振り ECLE(マツ六) 43635824

システム手すり32 ブラケット横型通し首振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43635824 品番EL-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手すり棒を通したまま角度調節が可能です

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 ブラウン 径(Φmm)手すり径32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。
※首角度固定のために、六角棒スパナ(呼び2.5mm)が別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする