EL-713 システム手すり32 BFエンドキャップ ECLE(マツ六) 43636086 EL-713 システム手すり32 BFエンドキャップ ECLE(マツ六) 43636086 EL-713 システム手すり32 BFエンドキャップ ECLE(マツ六) 43636086 EL-713 システム手すり32 BFエンドキャップ ECLE(マツ六) 43636086

システム手すり32 BFエンドキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43636086 品番 EL-713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大きなR形状で袖をひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 ブラウン 径(Φmm)手すり径32
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする