EL-717G システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43636156 EL-717G システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43636156 EL-717G システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43636156

システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43636156 品番 EL-717G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 ゴールド 径(Φmm)手すり径32
注意
※柱間隔(芯-芯)910mm以下のみ使用可能です。
※柱巾90mm以上、段差は10mm以上必要です。
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする