EL-66G システム手すり32 ベースソケット ECLE(マツ六) 43636260 EL-66G システム手すり32 ベースソケット ECLE(マツ六) 43636260 EL-66G システム手すり32 ベースソケット ECLE(マツ六) 43636260 EL-66G システム手すり32 ベースソケット ECLE(マツ六) 43636260

システム手すり32 ベースソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43636260 品番 EL-66G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手すり棒を床や壁に取付けできます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 ゴールド 径(Φmm)手すり径32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする