ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり32 エンドソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43636278
品番
EL-710G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質
本体:亜鉛合金
色
ゴールド
径(Φmm)
手すり径32
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。
※縦型としてはご使用できません。