ECLE(エクレ)
ECLE(エクレ)の バリアフリー商品
ECLE(エクレ)の 手すり
襖用脱着手すり棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43636479
品番
EL-912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
しっかり握ることができる35mmの太さです
ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
付属品
手すり棒本体のみ 1本
材質
素材・表面:エラストマー樹脂/素材・内部:鉄
質量(kg)
3.6
色
木目クリア
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※必ず「ECLE 襖用脱着手すりブラケット」と併せてご使用ください。
※木製ブラケットとのご使用はできません。