HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
壁掛金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合サイズ
〜65V型
耐荷重(kg)
40以下
タイプ
角度固定
注文コード
43636540
品番
LH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・耐荷重・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
オプション
QP-C600B
質量(kg)
約4
タイプ
角度固定
取付ピッチ
W:200/300/400、H:200/300/400
耐荷重(kg)
40以下
適合サイズ
〜65V型
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.31MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません