ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43636628 品番OMW24D10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画面サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。

付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付) サイズ24型 本体質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)549×156×365 機能裏番組録画/ブルーライトガード機能/JPEG再生機能/画面静止機能/HDMI接続機器連動機能 画素数1366×768 対応寸法(mm)(壁掛)75×75 受信チャンネル(ch)地上/BS/110°CSデジタル各2基/CATV(パススルー) 入出力端子入力端子:HDMI×2系統 RCA×1系統/出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43636628 OMW24D10 06183549 OL24CD500 ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION) ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
テレビ視聴に
サービス業

価格もリーズナブルで軽くて持ち運びができとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする