付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)
サイズ32型
本体質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)720×190×476
機能youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等
OSAndroid11
画素数1366×768(W×GA)
対応寸法(mm)(壁掛)200×200
受信チャンネル(ch)地上/BS/110°CSデジタル各2基/CATV(パススルー)
入出力端子入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力