4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 画素数3840×2160(UHD) 注文コード43636698 品番OSR55G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画素数など12種類から選べます 他の種類を見る

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付) サイズ55型 本体質量(kg)10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)1225×294×773 機能youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 OSAndroid11 画素数3840×2160(UHD) 対応寸法(mm)(壁掛)200×200 受信チャンネル(ch)地上/BS/110°CSデジタル各2基/CATV(パススルー) 入出力端子入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43636698 OSR55G10 06183655 0LS55RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする