4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 画素数3840×2160(UHD) 注文コード43636707 品番OSR65G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画素数など12種類から選べます 他の種類を見る

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付) サイズ65型 本体質量(kg)18.1 機能youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 OSAndroid11 画素数3840×2160(UHD) 対応寸法(mm)(壁掛)400×200 受信チャンネル(ch)地上/BS/110°CSデジタル各2基/CATV(パススルー) 入出力端子入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする