薄型マウスパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43637354 品番 MPD-RS1S-BL
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

表面の特殊ドット加工で「滑るような操作感」と「正確な読み取り性能」を実現しました。
薄さ0.5mmで机との段差を抑え、手首に負担を掛けず操作することができます。
裏面には滑り止め加工を施し、通常のマウス操作でマウスパッドが動くことはありません。
※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。

ブルー 材質表面:PET、裏面:低粘着ドット加工 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×0.5 アズワン品番64-0910-12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43637354
2019-12-23
用途:
マウスパッド

2019年7月に購入、1ヶ月くらいはスベスベとしていたが使用3ヶ月で表面加工が剥がれ、あまりにみすぼらしい見た目になり..5ヶ月で廃棄。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする