パソコンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43637546 品番RAC-EC13N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500

木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
省スペースでコンパクトに収納可能なスタンダードラックです。
メイン天板の位置を3段階で変更することができます。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。

高さ(mm)1400 間口(mm)800 奥行(mm)700 付属品スライド式マウステーブル、キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパーなし)×2個 材質フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板・棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、キャスター:PP、マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り) 質量(kg)25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700×1400 総耐荷重(kg)90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を載せたままでの移動は行わないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする