曜日別特売
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668

NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668
NT-WL21BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668

ワイヤレスUSBテンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43637668品番NT-WL21BK
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。

インターフェースUSB HID1.1準拠ブラック付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種)質量(g)70対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10g受信可能距離最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。)キー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四乾電池1本キーストローク(mm)2.7±0.5コネクタUSB Aコネクタオスアズワン品番64-0910-14連続動作時間70時間(アルカリ電池使用時)無線通信方式RF2.4GHz

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする