静音ワイヤレスブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43637738 品番MA-WBL164BK
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。

ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。) 付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(g)マウス:約67、レシーバー:約1.65 電源電池式 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.3〜10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:75×110×40mm、レシーバー:14.3×18.5×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。) 分解能800・1200・1600カウント/インチ 連続使用時間約170時間 インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) アズワン品番64-0910-09 連続待機時間約18000時間 電池使用可能期間約700日 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
注意
※電波干渉のない場合に限ります。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする