画像準備中

インバータ FRENIC-Mini

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43637817 品番FRN5.5C2S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥295,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
構造標準形(IP20) 質量(g)3100 周波数許容変動+5〜-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 出力定格容量(kVA)9.5(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。 出力電圧(V)3相 200〜240(AVR機能付) 制動トランジスタ内蔵 制動トルク20%(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzより減速した場合の平均制動トルクを示します。 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜100% 定格出力電流(A)25.0(23.5) 定格入力電流(A)(DCR付)21.1、(DCRなし)31.5 適合モータ容量(kW)5.5 適合安全規格UL508C、IEC 61800-5-1:2007 分野コンパクト形 電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内) 電源3相 200V 入力電源所要電源容量(kVA)7.4 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 冷却方式ファン冷却

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする