質量(g)23000
保護構造IP00 開鎖形、UL open type
電源3相 200V
構造標準形(IP20/IP00)
出力電圧(V)3相 200〜230(AVR機能付)
定格出力電流(A)140(130)
周波数許容変動+5〜-5%
出力定格容量(kVA)53(注意)定格容量は200V系列:220V定格/400V系列:440V定格の場合を示します。
適合モータ容量(kW)37
冷却方式ファン冷却
制動トルク10〜15%(注意)モータ単体での平均制動トルクの数値です。
電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内)
定格入力電流(A)(DCR付)138、(DCRなし)185
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
入力電源所要電源容量(kVA)48
直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜60%
適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN50178:1997
分野ファン・ポンプ用(乗低減トルク負荷用)
開発系列1シリーズ