アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(UNC)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
43639145
品番
1/4-20×5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(inch)
5/8
山数
20
寸法d(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.21
寸法S(mm)
5/32
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.353
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
11.1
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)