画像準備中

インバータ FRENIC-Eco

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)45 注文コード43639147 品番FRN45F1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,940,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は適合モータ容量など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)33000 保護構造IP00 開鎖形、UL open type 電源3相 200V 構造標準形(IP20/IP00) 出力電圧(V)3相 200〜230(AVR機能付) 定格出力電流(A)170(156) 周波数許容変動+5〜-5% 出力定格容量(kVA)64(注意)定格容量は200V系列:220V定格/400V系列:440V定格の場合を示します。 適合モータ容量(kW)45 冷却方式ファン冷却 制動トルク10〜15%(注意)モータ単体での平均制動トルクの数値です。 電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内) 定格入力電流(A)(DCR付)167、(DCRなし)225 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)58 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜60% 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN50178:1997 分野ファン・ポンプ用(乗低減トルク負荷用) 開発系列1シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする