イネゼットEW

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 43639296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。
滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。
このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。
一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。

適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ 成分ブタクロール12.0%/ペントキサゾン4.0% 種類除草剤 性状類白色乳濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776885
2020-06-18
用途:
農業
農・林・水産業

サキドリEWと同成分ということで購入。効果もまずまず。散布も、トラクターに乗りながら足元から適当に垂らしていくだけなので、手間がかからない。強いて言えば散布していくと
垂れた薬液でボトルがべたべたになって滑りやすくなるので、垂れない形状に工夫してもらえるとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする