MCPソーダ塩

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(1.5kg) 注文コード 43639339 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。
効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です。
水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。

適合雑草一年生及び多年生広葉雑草、スギナ、水田一年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ 成分MCPAナトリウム19.5% 性状赤褐色透明液体 適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等 農林水産省登録第(号)7684 毒劇区分普通物 剤形液剤 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777016
2023-10-03
用途:
駐車場、家の周りの除草
不動産業

単体で使用するのではなく、グリホサート系の除草剤に混合してしようしている。互いに苦手な種類の雑草があるらしく、補い合う事でほとんどの雑草に対処できる(オヒシバ、メヒシバを除く)。

1人が参考にしています
対象商品:
43639339
2022-10-20
用途:
除草作業
宗生寺 様

駐車場や非農地ではグリホ系と一緒に使用します。近所の農家の勧めで使いました。スギナなどに効くし効果が早く出ます。

対象商品:
41777016
2023-08-06
用途:
除草
サービス業

普通によく効いています。
希釈して使用するタイプです。

対象商品:
43639339
2021-05-08
用途:
水田の雑草防除作業時
農・林・水産業

水田の畦畔雑草防除で、広葉雑草をはじめ多年生雑草に非常によく効きました。

対象商品:
43639339
2020-08-16
用途:
圃場管理
さわやか農園 様 (農・林・水産業)

雑草対策として安い(グリサホートなど)除草剤に混ぜることで防除困難雑草を処理することが出来ました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする