大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43639522
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.4
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5
寸法Z1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目