大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43639531
品番
M16×25
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
5.3
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7.5
寸法Z1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目