クレフノン

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10kg) 注文コード 43639689 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。
みかん浮皮軽減
銅水和剤の薬害軽減
色促進

性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)9385 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43639698
2023-08-27
用途:
レモンの殺菌剤散布
農・林・水産業

野菜栽培地帯なのでJAでも販売されていませんでした。通販で入手出来て良かったですq

対象商品:
43639698
2022-01-04
用途:
Zボルドーの薬害防止剤として使用
農・林・水産業

Zボルドー等の柑橘類の殺菌剤の薬害防止剤を主として購入。量が5kgと多すぎるので、値段が高くても、少ない量1kg,3kgを販売して欲しい。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする