曜日別特売
- クレフノン 白石カルシウム 43639698

クレフノン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5kg)
内容量1個(5kg)注文コード43639698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。
みかん浮皮軽減
銅水和剤の薬害軽減
色促進

性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)9385毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43639698
2023-08-27
用途: レモンの殺菌剤散布
農・林・水産業

野菜栽培地帯なのでJAでも販売されていませんでした。通販で入手出来て良かったですq

対象商品 : 43639698
2022-01-04
用途: Zボルドーの薬害防止剤として使用
農・林・水産業

Zボルドー等の柑橘類の殺菌剤の薬害防止剤を主として購入。量が5kgと多すぎるので、値段が高くても、少ない量1kg,3kgを販売して欲しい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする