六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 43639714 品番 M12×40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM12 長さ(mm)40 材質 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)4.6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法e(mm)9.4 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)6.5 寸法Z1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする