適合病害虫斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、赤星病、炭疽病、輪紋病、黒斑病、心腐れ症(胴枯病菌)、褐色斑点病、灰星病、縮葉病、せん孔細菌病、落葉病、うどんこ病、ふくろみ病、かいよう病、褐色せん孔病、幼果菌核病、晩腐病、べと病、灰色かび病、黒とう病、葉枯病、
有効成分チウラム(PRTR法第1種)40.0%
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)21525
使用方法散布
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、すもも、あんず、うめ、おうとう、ぶどう、いちご、りんどう、花き類・観葉植物(りんどうを除く)