トクチオン細粒剤F

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード43640109 品番-
参考基準価格(税別)¥3,048 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

さとうきび、かんしょ、ごぼうなどに発生する広範囲の害虫に優れた効果を示すトクチオンを土壌害虫用として使いやすくした薬剤です
コガネムシ類幼虫・ヒョウタンゾウムシ類・ネキリムシ類など土壌害虫に優れた効果を示します

有効成分プロチオホス (PRTR・1種)3.0% 適合作物いちご(仮植床)、らっかせい、ごぼう、らっきょう、にら、にら、(花茎)、さとうきび、かんしょ、芝、つつじ類、ひのき、きく、れんげ(緑肥用) 農林水産省登録第(号)18130 適合病害虫コガネムシ類、幼虫、ヒョウタンゾウムシ類、ネキリムシ類、ネダニ類、ハリガネムシ類、メイチュウ類、幼虫、アザミウマ類、アルファルファ、タコゾウムシ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43640109
2021-04-21
用途:
落花生定植前
安農ファーム 様 (農・林・水産業)

ネットで見てから、これまで使用していなかったが初めて使いました。細粒なのであつかいやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする