トルネードエースDF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード43640145 品番-
参考基準価格(税別)¥10,058 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

害虫の食害停止効果の高い殺虫剤
独自の系統で、大型チョウ目の老齢幼虫にも効果を発揮します。
葉面浸透性により葉裏に隠れた害虫にも効果を発揮します。
約2週間の残効で防除コストを低減します。

有効期限(年)4 有効成分インドキサカルブ(PRTR・1種)5.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、ねぎ、いちご、なす、トマト、ピーマン、レタス、非結球レタス、えだまめ、だいず、かんしょ、さといも、しょうが、たばこ 農林水産省登録第(号)22766 適合病害虫ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、カブラハバチ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、テントウムシダマムシ類、ナカジロシタバ、アワノメイガ、タバコアオムシ 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする