住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫殺菌剤
住友化学の 業務用殺虫剤殺菌剤
トレバリダビーム粉剤DL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
43640163
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使用方法
散布
種類
殺虫殺菌剤
有効期限(年)
4
適合作物
稲
農林水産省登録第(号)
17305
適合病害虫
いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、紋枯病
毒劇区分
普通物