大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
15
18
20
22
25
30
35
40
14
45
50
8
55
60
15
65
70
16
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43641254
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.1
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目