アイピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43642166 品番XFZOOM 6.5〜19.5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
アイレリーフ(mm)11〜15 長さ(mm)90 外径(Φmm)50 質量(g)240 付属品接眼部キャップ、ケース 用途スポッティングスコープ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする