PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 望遠鏡
スポッティングスコープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43642254
品番
PF-65EDAII
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
口径65mmEDガラス採用。
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)
65
長さ(mm)
270
幅(mm)
85
高さ(mm)
120
質量(g)
1070
タイプ
アングル(傾斜)
形式
ポロリズム傾斜型
レンズ構成
3群5枚
取付径(Φmm)
【アイピース】31.7