PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 望遠鏡
スポッティングスコープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43642279
品番
PF-80EDA
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
口径80mmEDガラス採用。
対物レンズ有効径(mm)
80
長さ(mm)
415
幅(mm)
100
高さ(mm)
135
質量(g)
1600
タイプ
アングル(傾斜型)
形式
ポロリズム傾斜型
レンズ構成
3群3枚
取付径(Φmm)
【アイピース】31.7