爽快メッシュチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード43642586 品番EMG-778H(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイバック・メッシュ仕様のオフィスチェア。メッシュ生地採用で、通気性は抜群で蒸れにくい。
背もたれはハイバック仕様で、背中一面をしっかり支える事が可能。肘掛けもついており、ちょっと一息休む事も可能。
ベース部はスチール製でしっかり体を支える事が可能。

ブルー 全高(mm)1030〜1100 座面高さ(mm)405〜475 本体質量(kg)12 用途パソコンチェア、PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質ポリアミド、ポリエステル、スチール(クロムめっき) 質量(kg)12 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:615×635×1030〜1100、肘かけ:55×300、(床から)605〜675 寸法(幅W×長さL)(mm)背もたれ:480×670 組立時間約30〜40分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)485×490
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする