プリント板用スペーサー金属樹脂型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法L(mm)9 注文コード43642927 品番2.6AP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法Lなど47種類から選べます 他の種類を見る

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法L(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする