アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644657
品番
#4-40×1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#4
材質
鉄
長さ(inch)
1/4
山数
40
寸法d(mm)
2.845
寸法t(mm)
1.397
寸法S(mm)
1/16
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.083
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.477
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)