アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644833
品番
#10-24×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#10
材質
鉄
長さ(inch)
3/4
山数
24
寸法d(mm)
4.826
寸法t(mm)
2.21
寸法S(mm)
1/8
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.226
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.439
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)