アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644876
品番
5/16-18×5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
5/8
山数
18
寸法d(mm)
7.938
寸法t(mm)
3.429
寸法S(mm)
3/16
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.029
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16.662
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)