アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644955
品番
3/8-16×1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
16
寸法d(mm)
9.525
寸法t(mm)
4.039
寸法S(mm)
7/32
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.944
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
19.837
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)