アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644982
品番
1/2-13×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
3/4
山数
13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
4.369
寸法S(mm)
5/16
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.375
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
23.8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)