MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用ネジ(M2.6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43645404
品番
2.6SN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
5
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2.6
推奨ランド径(Φmm)
6
推奨クリーム半田厚(μ)
150〜200