大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43648001
品番
M20×55
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
5.6
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
13.72
寸法W(mm)
2.2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
10.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
40.32
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。