MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
樹脂タイプネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法C
M3
注文コード
43651029
品番
3MPS-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法C
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質
PPS樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
2.4
寸法C
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク(N・cm)
ねじり切断:29.4